SIRENA - BABYSAI LED avertisseur acoustique lumière fixe son continu 100db IP43 V110AC - 37808

CopieCopie
SIRENA - BABYSAI LED avertisseur acoustique lumière fixe son continu 100db IP43 V110AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 110 V

  • type de courant - AC

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152378089

Réf. Sonepar

03020237808

Réf. Fournisseur

37808

Marque

SIRENA

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

100 dB

tension nominale:

110 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

gris

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP43

consommation d'électricité:

0.145 A

température ambiante:

-30...40 °C

BABYSAI LED avertisseur acoustique lumière fixe son continu 100db IP43 V110AC