SIRENA - BABYSAI LED avertisseur acoustique lumière fixe son continu 100db IP43 V240AC - 37809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 100 dB
tension nominale - 240 V
type de courant - AC
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152378096
Réf. Sonepar
03020237809
Réf. Fournisseur
37809
Marque
SIRENA
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
100 dB
tension nominale:
240 V
type de courant:
AC
couleur du boîtier/corps:
gris
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP43
consommation d'électricité:
0.145 A
température ambiante:
-30...40 °C


