SIRENA - BABYSAI LED avertisseur acoustique lumière fixe son continu 100db IP43 V24DC - 37802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 100 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152378027
Réf. Sonepar
03020237802
Réf. Fournisseur
37802
Marque
SIRENA
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
100 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
couleur du boîtier/corps:
gris
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP43
consommation d'électricité:
0.145 A
température ambiante:
-30...40 °C


