SIRENA - BABYTWS : buzzer - son intermittent - 72dB - IP54 - gris - 36461

CopieCopie
SIRENA - BABYTWS : buzzer - son intermittent - 72dB - IP54 - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité intermittente

  • diamètre externe - 36 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152364617

Réf. Sonepar

03020236461

Réf. Fournisseur

36461

Marque

SIRENA

fonction:

tonalité intermittente

diamètre externe:

36 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

BABYTWS : buzzer - son intermittent - 72dB - IP54 - gris