SIRENA - BABYTWS : élément de câblage pour colonne lumineuse - gris - 36450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par fiche plate
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Oui
montage au sol - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152364501
Réf. Sonepar
03020236450
Réf. Fournisseur
36450
Marque
SIRENA
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par fiche plate
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Oui
montage au sol:
Oui
couleur:
autre
adapté à l'interface AS:
Non


