SIRENA - BABYTWS LED : colonne lumineuse prémontée - D=38mm - rg/or/vert - 72dB - 24VACDC - 36569
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 72 dB
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152365690
Réf. Sonepar
03020236569
Réf. Fournisseur
36569
Marque
SIRENA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
72 dB
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
36 mm
Degré de protection (NEMA):
3R


