SIRENA - BABYTWS LED : colonne lumineuse prémontée - D=38mm - rg/vert - 72 dB - 24VACDC - 36568

CopieCopie
SIRENA - BABYTWS LED : colonne lumineuse prémontée - D=38mm - rg/vert - 72 dB - 24VACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2

  • volume - 71 dB

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152365683

Réf. Sonepar

03020236568

Réf. Fournisseur

36568

Marque

SIRENA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

2

volume:

71 dB

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

36 mm

Degré de protection (NEMA):

3R

Colonne de signalisation pré assemblée. Diamètre : 36mm. 2 couleurs : rouge/vert. Effet lumineux : fixe et clignotant. Buzzer : 77dB - son bitonal. Pied de fixation à plat. Disponibles aussi : 70mm et 50mm de diamètre.