SIRENA - BABYTWS LED : colonne lumineuse prémontée - diam. 38mm - rg/or/vert - 24VACDC - 36567
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 0 dB
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152365676
Réf. Sonepar
03020236567
Réf. Fournisseur
36567
Marque
SIRENA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
0 dB
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
36 mm
Degré de protection (NEMA):
3R


