SIRENA - BEBIP buzzer encastrable (16-22-30mm) par bague son pulsé 82db IP55 V110AC - 38004

CopieCopie
SIRENA - BEBIP buzzer  encastrable  (16-22-30mm) par bague son pulsé 82db IP55 V110AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 110 V

  • volume - 82 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152380044

Réf. Sonepar

03020238004

Réf. Fournisseur

38004

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

110 V

volume:

82 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.007 A

indice de protection (IP):

IP55

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

BEBIP buzzer encastrable (16-22-30mm) par bague son pulsé 82db IP55 V110AC