SIRENA - BEBIP buzzer encastrable (16-22-30mm) par bague son pulsé 82db IP55 V24ACDC - 38001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
volume - 82 dB
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152380013
Réf. Sonepar
03020238001
Réf. Fournisseur
38001
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
24 V
volume:
82 dB
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
tonalité intermittente
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC/DC
consommation d'électricité:
0.007 A
indice de protection (IP):
IP55
matériau du boîtier/corps:
plastique
transfo incorporé:
Non