Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - BIP 81 buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V110AC 1800Hz - 42304

CopieCopie
SIRENA - BIP 81 buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V110AC 1800Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 110 V

  • volume - 72 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152423048

Réf. Sonepar

03020242304

Réf. Fournisseur

42304

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

110 V

volume:

72 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.035 A

indice de protection (IP):

IP30

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

BIP 81 buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V110AC 1800Hz