SIRENA - BIP 81 buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V240AC 1800Hz - 42308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 240 V
volume - 72 dB
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152423086
Réf. Sonepar
03020242308
Réf. Fournisseur
42308
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
240 V
volume:
72 dB
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
tonalité intermittente
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.035 A
indice de protection (IP):
IP30
matériau du boîtier/corps:
plastique
transfo incorporé:
Non