SIRENA - BIP 84 à encastrer (30mm diam) son pulsé 80db IP30 V240AC 2200/3500Hz base noire - 33066

CopieCopie
SIRENA - BIP 84 à encastrer (30mm diam) son pulsé 80db IP30 V240AC 2200/3500Hz base noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 240 V

  • volume - 80 dB

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152330667

Réf. Sonepar

03020233066

Réf. Fournisseur

33066

Marque

SIRENA

tension nominale:

240 V

volume:

80 dB

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.006 A

indice de protection (IP):

IP30

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

BIP 84 à encastrer (30mm diam) son pulsé 80db IP30 V240AC 2200/3500Hz base noire