SIRENA - BIP 84 à encastrer (30mm diam) son pulsé 80db IP30 V240DC 2200/3500Hz base noire - 33069
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 240 V
volume - 80 dB
couleur du boîtier/corps - noir
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152330698
Réf. Sonepar
03020233069
Réf. Fournisseur
33069
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
240 V
volume:
80 dB
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tonalité:
tonalité intermittente
mode de pose:
encastré
type de courant:
DC
consommation d'électricité:
0.006 A
indice de protection (IP):
IP30
matériau du boîtier/corps:
plastique
transfo incorporé:
Non