SIRENA - BIP 84 buzzer encastrable avec trou rond 30mm diam son pulsé 80db IP30 V240AC - 42353

CopieCopie
SIRENA - BIP 84 buzzer encastrable avec trou rond 30mm diam son pulsé 80db IP30 V240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 240 V

  • volume - 80 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152423536

Réf. Sonepar

03020242353

Réf. Fournisseur

42353

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

240 V

volume:

80 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.006 A

indice de protection (IP):

IP30

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

BIP 84 buzzer encastrable avec trou rond 30mm diam son pulsé 80db IP30 V240AC