SIRENA - BIP 92 : buzzer - diam. 16-22-30mm - 75dB - IP30 - 110vdc - 33083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 110 V
volume - 75 dB
couleur du boîtier/corps - noir
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152330834
Réf. Sonepar
03020233083
Réf. Fournisseur
33083
Marque
SIRENA
tension nominale:
110 V
volume:
75 dB
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tonalité:
tonalité intermittente
mode de pose:
encastré
type de courant:
DC
consommation d'électricité:
0.005 A
indice de protection (IP):
IP30
matériau du boîtier/corps:
plastique
transfo incorporé:
Non


