SIRENA - BIP 92 : buzzer - diam. 16-22-30mm - 75dB - IP30 - 240vdc - 42325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 240 V
volume - 75 dB
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152423253
Réf. Sonepar
03020242325
Réf. Fournisseur
42325
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
240 V
volume:
75 dB
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
tonalité intermittente
mode de pose:
encastré
type de courant:
DC
consommation d'électricité:
0.005 A
indice de protection (IP):
IP30
matériau du boîtier/corps:
plastique
transfo incorporé:
Non