SIRENA - buzzer encastrable P50 A 92dB IP65 gris 12/24VCACC connecteur rapide M12 - 91367

CopieCopie
SIRENA - buzzer encastrable P50 A 92dB IP65 gris 12/24VCACC connecteur rapide M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • volume - 92 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - alternatif

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152913679

Réf. Sonepar

03020291367

Réf. Fournisseur

91367

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

12 V

volume:

92 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

alternatif

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

0.07 A

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

3R

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

autre

transfo incorporé:

Non

Mini feu pour automation et tableaux de commandes, permet 7 effets lumineux sélectionnables par contacts électriques indépendants. Trou de perçage 22mm. Disponible avec connecteur rapide M12. bleu, orange, rouge, vert, jaune, blanc.