SIRENA - buzzer encastrable P50 A 92dB IP65 gris 12/24VCACC miltifonction P-E M12 - 91327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
volume - 92 dB
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - alternatif
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152913273
Réf. Sonepar
03020291327
Réf. Fournisseur
91327
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
12 V
volume:
92 dB
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
alternatif
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC/DC
consommation d'électricité:
0.07 A
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
3R
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
autre
transfo incorporé:
Non