SIRENA - buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V48ACDC 1800Hz - 42302

CopieCopie
SIRENA - buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V48ACDC 1800Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 48 V

  • volume - 72 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152423024

Réf. Sonepar

03020242302

Réf. Fournisseur

42302

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

48 V

volume:

72 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

0.035 A

indice de protection (IP):

IP30

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V48ACDC 1800Hz