SIRENA - buzzer lumineux encastrable P50 A LED 92dB blanc 12/24VCACC IP65 P-E M12 - 91346

CopieCopie
SIRENA - buzzer lumineux encastrable P50 A LED 92dB blanc 12/24VCACC IP65 P-E M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - blanc

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152913464

Réf. Sonepar

03020291346

Réf. Fournisseur

91346

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

blanc

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.11 A

source lumineuse:

LED

volume:

92 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

3R

Buzzer lumineux encastrable pour automation et tableaux de commandes, permet 7 effets lumineux sélectionnables par contacts électriques indépendants. Trou de perçage 22mm. Disponible avec connecteur rapide M12. Disponible en gris et noir.