SIRENA - buzzer lumineux encastrable P50 A LED 92dB orange 12/24VCACC IP65 P-E M12 - 91342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152913426
Réf. Sonepar
03020291342
Réf. Fournisseur
91342
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose:
encastré
consommation d'électricité:
0.11 A
source lumineuse:
LED
volume:
92 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
3R