SIRENA - buzzer piézo-électrique fixe/clignotante son pulsé et continu 85db base grise - 91183

CopieCopie
SIRENA - buzzer piézo-électrique fixe/clignotante son pulsé et continu 85db base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152911835

Réf. Sonepar

03020291183

Réf. Fournisseur

91183

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.11 A

source lumineuse:

LED

volume:

85 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

buzzer piézo-électrique fixe/clignotante son pulsé et continu 85db base grise