SIRENA - buzzer piézo-électrique fixe/clignotante son pulsé et continu 85db base grise - 91204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 48...240 V
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152912047
Réf. Sonepar
03020291204
Réf. Fournisseur
91204
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
48...240 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose:
encastré
consommation d'électricité:
0.11 A
source lumineuse:
LED
volume:
85 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP65


