SIRENA - buzzer piézo-électrique fixe/clignotante son pulsé et continu 85db base noire - 91213
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - encastré
consommation d'électricité - 0.11 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152912139
Réf. Sonepar
03020291213
Réf. Fournisseur
91213
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose:
encastré
consommation d'électricité:
0.11 A
source lumineuse:
LED
volume:
85 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65