SIRENA - Celere : sirene électromécanique - 110dB - IP43 - 12vcc - 42026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 110 dB
fréquence du signal sonore - 1020...1430 Hz
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152420269
Réf. Sonepar
03020242026
Réf. Fournisseur
42026
Réf. Commerciale
SIRENA
volume:
110 dB
fréquence du signal sonore:
1020...1430 Hz
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
2.5 A
radioguidé:
Non