SIRENA - Celere : sirene électromécanique - 110dB - IP43 - 24vacdc - 42021

CopieCopie
SIRENA - Celere : sirene électromécanique - 110dB - IP43 - 24vacdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 110 dB

  • fréquence du signal sonore - 1020...1430 Hz

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152420214

Réf. Sonepar

03020242021

Réf. Fournisseur

42021

Réf. Commerciale

SIRENA

volume:

110 dB

fréquence du signal sonore:

1020...1430 Hz

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP43

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

9.2 A

radioguidé:

Non

Sirène à turbine modèle moyen idéale pour signaler le début ou la fin d'un évènement. Émet un siflement continu. 110dB. Fonctionnement discontinu : 1min de marche; 10min de repos. IP43. Installation simple via bride de fixation.