SIRENA - CELERSON monophase sirène électromécanique noire son linéaire 112db IP44 V240AC - 50349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 112 dB
fréquence du signal sonore - 300...500 Hz
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152503498
Réf. Sonepar
03020250349
Réf. Fournisseur
50349
Marque
SIRENA
volume:
112 dB
fréquence du signal sonore:
300...500 Hz
tension nominale (Un):
240...240 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
métal
consommation d'électricité:
2.4 A
radioguidé:
Non


