SIRENA - CELERSON triphase sirène électromécanique noire son linéaire 112db IP44 V380AC - 50351

CopieCopie
SIRENA - CELERSON triphase sirène électromécanique noire son linéaire 112db IP44 V380AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 112 dB

  • fréquence du signal sonore - 300...500 Hz

  • tension nominale (Un) - 380...380 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152503511

Réf. Sonepar

03020250351

Réf. Fournisseur

50351

Réf. Commerciale

SIRENA

volume:

112 dB

fréquence du signal sonore:

300...500 Hz

tension nominale (Un):

380...380 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

2.4 A

radioguidé:

Non

CELERSON triphase sirène électromécanique noire son linéaire 112db IP44 V380AC