SIRENA - CTL 1200 X A, feu à éclats,Xénon, son pulsé 80db, IP30, V240AC, diam 120mm, - 27495
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - autre
consommation d'électricité - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152274954
Réf. Sonepar
03020227495
Réf. Fournisseur
27495
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
1 A
source lumineuse:
xénon
volume:
80 dB
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30


