SIRENA - CTL 1200 X A, feu à éclats,Xénon, son pulsé 80db, IP30, V240AC, diam 120mm, - 27494

CopieCopie
SIRENA - CTL 1200 X A, feu à éclats,Xénon, son pulsé 80db, IP30, V240AC, diam 120mm,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152274947

Réf. Sonepar

03020227494

Réf. Fournisseur

27494

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

1 A

source lumineuse:

xénon

volume:

80 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

fréquence du signal sonore:

3.7...3.7 kHz

CTL 1200 X A , feu à éclats,Xénon, son pulsé 80db, IP30, V240AC, diam 120mm,