SIRENA - CTL 1200 X, feu à éclats, Xénon, IP54, V110AC, diam 120mm, base grise - 64530

CopieCopie
SIRENA - CTL 1200 X, feu à éclats,  Xénon, IP54, V110AC, diam 120mm, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152645303

Réf. Sonepar

03020264530

Réf. Fournisseur

64530

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

CTL 1200 X , feu à éclats, Xénon, IP54, V110AC, diam 120mm, base grise