SIRENA - CTL 1200 X, feu à éclats, Xénon, IP54, V110AC, diam 120mm, base grise - 64534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152645341
Réf. Sonepar
03020264534
Réf. Fournisseur
64534
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon
CTL 1200 X , feu à éclats, Xénon, IP54, V110AC, diam 120mm, base grise


