SIRENA - CTL 1200 X, feu à éclats, Xénon, IP54, V12/24ACDC, diam 120mm, base grise - 64524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - bleu
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152645242
Réf. Sonepar
03020264524
Réf. Fournisseur
64524
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon
CTL 1200 X , feu à éclats, Xénon, IP54, V12/24ACDC, diam 120mm, base grise



