SIRENA - CTL 1200 X, feu à éclats, Xénon, IP54, V12/24ACDC, diam 120mm, base grise - 64526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152645266
Réf. Sonepar
03020264526
Réf. Fournisseur
64526
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon



