SIRENA - CTL1200 LED Acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 74db IP30 diam 120mm - 38774
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 90...240 V
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152387746
Réf. Sonepar
03020238774
Réf. Fournisseur
38774
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale (Un):
90...240 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.32 A
source lumineuse:
lampe à incandescence
volume:
74 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30