SIRENA - CTL600 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 65db IP30 V12ACDC diam 60mm - 33654

CopieCopie
SIRENA - CTL600 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 65db IP30 V12ACDC diam 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152336546

Réf. Sonepar

03020233654

Réf. Fournisseur

33654

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.43 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

volume:

65 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

fréquence du signal sonore:

3.6...3.6 kHz

CTL600 acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 65db IP30 V12ACDC diam 60mm