SIRENA - CTL600 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 65db IP30 V12ACDC diam 60mm - 33655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - autre
consommation d'électricité - 0.43 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152336553
Réf. Sonepar
03020233655
Réf. Fournisseur
33655
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.43 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
volume:
65 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30


