SIRENA - CTL600 STEADY rouge, feu fixe, IP54, 12/240ACDC, diamètre 60mm, base grise - 33833

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152338335

Réf. Sonepar

03020233833

Réf. Fournisseur

33833

Marque

SIRENA

tension nominale:

12 V

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de courant:

AC/DC

puissance:

25 W

douille:

BA15d

CTL600 STEADY rouge, feu fixe, IP54, 12/240ACDC, diamètre 60mm, base grise