SIRENA - CTL600 STY/FLASH, feu fixe/clignotant, IP54, V24/240AC, diam 60mm, base grise - 33532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée à CA 50 Hz - 24...240 V
type de tension - AC
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 0.21 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152335327
Réf. Sonepar
03020233532
Réf. Fournisseur
33532
Réf. Commerciale
SIRENA
tension assignée à CA 50 Hz:
24...240 V
type de tension:
AC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.21 A
puissance:
5 W
indice de protection (IP):
IP54
douille:
BA15d
source lumineuse:
lampe à incandescence