SIRENA - CTL600 STY/FLASH, feu fixe/clignotant, IP54, V24/240AC, diam 60mm ,base grise - 33534

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée à CA 50 Hz - 24...240 V

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - montage en saillie

  • consommation d'électricité - 0.21 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152335341

Réf. Sonepar

03020233534

Réf. Fournisseur

33534

Réf. Commerciale

SIRENA

tension assignée à CA 50 Hz:

24...240 V

type de tension:

AC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.21 A

puissance:

5 W

indice de protection (IP):

IP54

douille:

BA15d

source lumineuse:

lampe à incandescence

CTL600 STY/FLASH , feu fixe/clignotant, IP54, V24/240AC, diam 60mm,base grise