SIRENA - CTL600 STY/FLASH, feu fixe/clignotant, IP54, V24/240AC, diam 60mm, base grise - 33535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
nombre de modes - 2
fonction flash - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152335358
Réf. Sonepar
03020233535
Réf. Fournisseur
33535
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension:
AC
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
nombre de modes:
2
fonction flash:
Non
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.43 A
puissance:
5 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
lampe à incandescence
douille:
BA15d
indice de protection (IP):
IP54