SIRENA - CTL900 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 72db IP30 V240AC diam 90mm - 33762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152337628
Réf. Sonepar
03020233762
Réf. Fournisseur
33762
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.85 A
puissance:
10 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
volume:
72 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30
fréquence du signal sonore:
2.7...0 kHz