SIRENA - CTL900 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 72db IP30 V240AC diam 90mm - 33765

CopieCopie
SIRENA - CTL900 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 72db IP30 V240AC diam 90mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - autre

  • consommation d'électricité - 0.85 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152337659

Réf. Sonepar

03020233765

Réf. Fournisseur

33765

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.85 A

puissance:

10 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

volume:

72 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

CTL900 acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 72db IP30 V240AC diam 90mm