SIRENA - CTL900 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 72db IP30 V24ACDC diam 90mm - 33725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - autre
consommation d'électricité - 0.85 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152337253
Réf. Sonepar
03020233725
Réf. Fournisseur
33725
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.85 A
puissance:
10 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
volume:
72 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30