SIRENA - CTL900 LED Acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 72db IP30 diam 90mm - 38721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152387210
Réf. Sonepar
03020238721
Réf. Fournisseur
38721
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.32 A
source lumineuse:
LED
volume:
72 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30