SIRENA - CTL900 STEADY bleu, feu fixe, IP54, 12/240ACDC, diamètre 90mm, base grise - 33841

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - autre

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152338410

Réf. Sonepar

03020233841

Réf. Fournisseur

33841

Marque

SIRENA

tension nominale:

12 V

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

autre

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de courant:

AC/DC

puissance:

25 W

douille:

BA15d

CTL900 STEADY bleu, feu fixe, IP54, 12/240ACDC, diamètre 90mm, base grise