SIRENA - CTL900 X A, feu à éclats, Xénon, son pulsé 72db, diam 90mm,IP30, V12/24ACDC, - 27567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - autre
consommation d'électricité - 0.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152275678
Réf. Sonepar
03020227567
Réf. Fournisseur
27567
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.3 A
source lumineuse:
xénon
volume:
72 dB
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30


