Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - CTL900 X A, feu à éclats, Xénon, son pulsé 72db, diam 90mm, IP30, V12/24ACDC, - 27568

CopieCopie
SIRENA - CTL900 X A, feu à éclats,  Xénon, son pulsé 72db, diam 90mm, IP30, V12/24ACDC,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • mode de pose - autre

  • consommation d'électricité - 0.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152275685

Réf. Sonepar

03020227568

Réf. Fournisseur

27568

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.3 A

source lumineuse:

xénon

volume:

72 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

CTL900 X A , feu à éclats, Xénon, son pulsé 72db, diam 90mm, IP30, V12/24ACDC,