SIRENA - CTL900 X Feu à éclats, Xénon, diam 90mm, IP54, V12/24ACDC, base grise - 64445

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152644450

Réf. Sonepar

03020264445

Réf. Fournisseur

64445

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

1 J

source lumineuse:

xénon

CTL900 X Feu à éclats, Xénon, diam 90mm, IP54, V12/24ACDC, base grise